Motion
M94900

DODGE
M94900

Réducteur de vitesse en ligne - 59.13:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, triple réduction
N° D’ARTICLE MI01097140
N° MFRM94900
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M94900

Réducteur de vitesse en ligne - 59.13:1 Rapport, type d’entrée de couplage C-Face, triple réduction
N° D’ARTICLE MI01097140
N° MFRM94900
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    8.63 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    16
  • Débit maximal tr/min
    43.400 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3440 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC, 56C
  • Ratio
    59.13:1
  • Poids
    95.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    2.500 hp
  • Réduction
    Forfait trois services

Aperçu

Description du fabricant
56/140 TM16A -57.7 6M94900