Motion
HT 20 1 RH

MORSE
HT 20 1 RH

Embrayage à came 086410 - série HT, diamètre de l’alésage 1.0000 po, diamètre global 3.5625 po, capacité de couple 156 pi-lb, mode de fonctionnement : surcourse, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01097825
N° MFRHT 20 1 RH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
HT 20 1 RH

Embrayage à came 086410 - série HT, diamètre de l’alésage 1.0000 po, diamètre global 3.5625 po, capacité de couple 156 pi-lb, mode de fonctionnement : surcourse, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01097825
N° MFRHT 20 1 RH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre total
    3.5625 po
  • Largeur totale
    2.2813 po
  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    3.4 pi-lb
  • Lubrification
    Liquide de transmission automatique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    086410
  • Numéro CUP du fabricant
    662288383178
  • Mode de fonctionnement
    Dépassement, arrêt arrière, indexation
  • Rotation
    CW
  • Série
    HT
  • Capacité de couple
    156 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE À CAME HT-20 X 1 PO DROITE (CW)
  • Meilleure utilisation dans les applications d’indexation
  • Une extrémité de l'embrayage taraudée pour fixer les pignons, les engrenages ou les bras à cliquet
  • Peut être utilisé sur les applications de dépassement et de freinage arrière
  • à utiliser à l’extrémité d’un arbre
  • Pour les applications de fréroutage, la course intérieure doit être excessive