Motion
HT 30 POCHETTE 1 15/16RH

MORSE
HT 30 CLUTCH 1 15/16RH

Embrayage à cames - série HT30 , diamètre d’alésage de 1.9375 po, diamètre total de 4.5000 po, capacité de couple de 440.0 pi-lb, mode de fonctionnement = dépassement, arrêt arrière
N° D’ARTICLE MI01097938
N° MFRHT 30 CLUTCH 1 15/16RH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
HT 30 CLUTCH 1 15/16RH

Embrayage à cames - série HT30 , diamètre d’alésage de 1.9375 po, diamètre total de 4.5000 po, capacité de couple de 440.0 pi-lb, mode de fonctionnement = dépassement, arrêt arrière
N° D’ARTICLE MI01097938
N° MFRHT 30 CLUTCH 1 15/16RH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre total
    4.5 po
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les embrayages de la série HT sont fournis avec une lubrification légère avant l'expédition uniquement à titre de mesure anticorrosive et doivent être entièrement lubrifiés après que le roulement à billes à anneau élastique a été incorporé par le client.
  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    4 pi-lb
  • Lubrification
    Liquide de transmission automatique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HT 30 POCHETTE 1 15/16RH
  • Page de produit du fabricant
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glissade normale de dépassement
    4 pi-lb
  • Rotation
    DROITE
  • Série
    Série HT
  • Capacité de couple
    440

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE À CAME HT-30 X 1-15/16 RH(CW)
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, de butée et d’index de l’industrie de la série HT sont conçus pour les opérations d’indexation. Non symétrique, donc commandez selon la rotation requise Créé pour les applications nécessitant des restrictions d’espace