Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Diamètre total4.5000 po
- Largeur totale2.7500 po
- Poids11.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Glisser le couple6 pi-lb
- LubrificationLiquide de transmission automatique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant092383
- Numéro CUP du fabricant662288385004
- Mode de fonctionnementDépassement, arrêt arrière, indexation
- RotationCCW
- SérieHT
- Capacité de couple442 pi-lb
Aperçu
- Meilleure utilisation dans les applications d’indexation
- Une extrémité de l'embrayage taraudée pour fixer les pignons, les engrenages ou les bras à cliquet
- Peut être utilisé sur les applications de dépassement et de freinage arrière
- à utiliser à l’extrémité d’un arbre
- Pour les applications de fréroutage, la course intérieure doit être excessive