Motion
MG600A1-15/16FB CL

MORSE
MG600A 1-15/16FB CL

Embrayage à cames - série MG-600, diamètre d’alésage de 1.9375 po, diamètre total de 5.3750 po, capacité de couple de 2250 pi-lb, mode de fonctionnement = dépassement, arrêt arrière, indexation - service léger
N° D’ARTICLE MI01098453
N° MFRMG600A 1-15/16FB CL
Prix5,416.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MG600A 1-15/16FB CL

Embrayage à cames - série MG-600, diamètre d’alésage de 1.9375 po, diamètre total de 5.3750 po, capacité de couple de 2250 pi-lb, mode de fonctionnement = dépassement, arrêt arrière, indexation - service léger
N° D’ARTICLE MI01098453
N° MFRMG600A 1-15/16FB CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,416.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de course intérieure
    3.75 po
  • Largeur extérieure
    3.625 po
  • Diamètre total
    5.375 po
  • Poids
    16.99 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les embrayages à roulement à billes de la série M contiennent des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité qui sont durcies puis finies avec précision. Notre embrayage le plus polyvalent et configurable sur mesure, cette unité est l’outil de travail de l’industrie. Le processus de finition unique fournit une surface de came lisse, ce qui permet un contact uniforme avec les chemins de câbles, offrant une distribution uniforme de la charge et une durée de vie prolongée. Ces modèles d'embrayage sont conçus pour être montés sur des arbres traversants et sont fixés à l'arbre par une clé correspondante fournie avec chaque embrayage à alésage de série. La lubrification à la graisse pour chaque série peut être fournie sans frais supplémentaires. Principalement utilisé pour les applications générales. Dépassement, arrêt arrière et indexation de service léger. Le modèle MG offre une mise sous tension précise du ressort pour offrir une longue durée de vie en cas de dépassement.
  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    0.63 pi-lb
  • Lubrification
    Huile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MG600A1-15/16FB CL
  • Page de produit du fabricant
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Glissade normale de dépassement
    0.63 pi-lb
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1800 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    700
  • Série
    Série M
  • Capacité de couple
    2250
  • CUP_NON
    662288501473

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DUO-CAM MG-600A X 1-15/16
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage à roulement à billes de la série M contient des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité et d’un sol de précision. Notre embrayage le plus polyvalent, cet appareil est l’outil de travail de l’industrie MG est principalement utilisé pour le remplacement, l’indexation et le freinage général. Offre un ressort énergisant précis pour offrir une durée de vie exceptionnelle.