Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.25 po
- Largeur de course intérieure6 po
- Largeur extérieure5.875 po
- Diamètre total8.75 po
- Largeur totale5.8750 po
- Poids84.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Glisser le couple2.5 pi-lb
- LubrificationHuile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMR750 3.25FB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288495741
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- Glissade normale de dépassement2.5 pi-lb
- Course intérieure à tr/min en surcourse525 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min2600
- SérieSérie M
- Capacité de couple7000
- CUP_NON662288495741
Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage à roulement à billes de la série M contient des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité et d’un sol de précision. Notre pochette la plus polyvalente, cette unité est la bête de travail de l’industrie MR pour le dépassement de course extérieure à grande vitesse. Intégrer une construction de came unique qui utilise la force centrifuge pour minimiser la résistance de la came