Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.4375 po
- Diamètre total8.7500 po
- Largeur totale5.8750 po
- Poids84.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Glisser le couple2.5 pi-lb
- LubrificationHuile
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288495758
- Mode de fonctionnementDépassement, arrêt arrière, indexation
- Course intérieure à tr/min en surcourse525 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min2600 tr/min
- SérieM
- Capacité de couple7000 pi-lb
Aperçu
- Embrayage autonome conçu pour une grande variété d’applications
- Cage à cames conçue pour une performance optimale et une capacité accrue
- Deux roulements à billes inclus pour supporter la charge radiale et la concentricité entre les courses
- Diamètre extérieur de tolérance de fermeture pour monter la poulie, les engrenages, les pignons et les bras de couple
- Accessoires de montage disponibles
- Alésage métrique et rainure de clavette disponibles
- Les trous taraudés sont usinés sur les extrémités de la course extérieure pour le montage des composants auxiliaires