Motion
M94413

DODGE
M94413

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction double, 144:1 rapport, distance centrale de 3.00 po, accouplement C-Face, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01100594
N° MFRM94413
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M94413

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction double, 144:1 rapport, distance centrale de 3.00 po, accouplement C-Face, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01100594
N° MFRM94413
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    8.36 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CM16
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 17.000 à 2500 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2646 po-lb à 860 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    144:1
  • Poids
    60.19 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Puissance d’entrée maximale
    0.900 ch à 2500 tr/min
  • Type de montage
    Pieds intégrés montés sur socle
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1640 lb
  • Réduction
    Double
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782476189983

Aperçu

Description du fabricant
56 CM16A -144 K-1 M94413