Motion
MG900 100MM

MORSE
MG900 100MM

Embrayage à came 606451 - Série MG900 , diamètre de l'alésage de 100 mm, diamètre global de 304.80 mm, capacité de couple de 18000 pi-lb, mode de fonctionnement : surcourse, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01101663
N° MFRMG900 100MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MG900 100MM

Embrayage à came 606451 - Série MG900 , diamètre de l'alésage de 100 mm, diamètre global de 304.80 mm, capacité de couple de 18000 pi-lb, mode de fonctionnement : surcourse, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI01101663
N° MFRMG900 100MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    28 x 6.4 mm
  • Diamètre total
    304.80 mm
  • Largeur totale
    161.925 mm
  • Poids
    158.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    5 pi-lb
  • Lubrification
    Huile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    606451
  • Numéro CUP du fabricant
    662288714903
  • Mode de fonctionnement
    Dépassement, arrêt arrière, indexation
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1200 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    400 tr/min
  • Série
    MG900
  • Capacité de couple
    18000 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CAM MG-900 X 100MM
  • Embrayage autonome conçu pour les applications à grande vitesse
  • Cage à cames conçue pour une performance optimale et une capacité accrue
  • Deux roulements à billes inclus pour supporter la charge radiale et la concentricité entre les courses
  • Joints en feutre ou lèvre de contact positif fournis pour la lubrification à la graisse ou à l’huile
  • Les trous taraudés sont usinés sur les extrémités de la course extérieure pour le montage des composants auxiliaires
  • Alésage métrique et rainure de clavette disponibles
  • Accessoires de montage disponibles