Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.75 po
- Dimensions du boîtier5-1/2 x 3.69 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier5.75 po
- Longueur du boîtier5.00 po
- Largeur du boîtier3.69 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Débit maximal tr/minEntrée 116.700 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal597 po-lb à 100 tr/min
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio15:1
- Poids23.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant781711516607
- Puissance d’entrée maximale1.130 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue500 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711516607
Aperçu
- Tige et vis sans fin d’entrée intégrés fabriqués en alliage d’acier durci à haute résistance
- La flexibilité de montage multiposition des réducteurs de vitesse de la série 700 permet une installation dans presque toutes les positions
- Le grand réservoir d’huile offre une dissipation thermique et une lubrification très efficaces pour une durée de vie prolongée
- Les tailles de réducteur 710 à 726 ont des roulements à billes prélubrifiés; les tailles 732 à 760 ont des roulements à rouleaux coniques
- Base de montage et autres accessoires vendus séparément
- Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie