Motion
713-60-H

BOSTON GEAR
713-60-H

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 1.33 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 0.5000 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI01106825
N° MFR713-60-H
Prix1,301.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
713-60-H

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 60:1 rapport, 1.33 po de distance centrale, arbre plein, taille d’entrée 0.5000 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI01106825
N° MFR713-60-H
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
Prix1,301.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.33 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Couple de sortie maximal
    201 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    Base de montage vendue séparément
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711439524
  • Puissance d’entrée maximale
    0.120 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711439524

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 713-60-H