Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.54 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant715
- Couple de sortie maximal281 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie0.7500 po
- Ratio60:1
Détails
- Détails supplémentairesBase de montage vendue séparément
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant781711439609
- Puissance d’entrée maximale0.210 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointNitrile
- Série700
- CUP_NON781711439609