Motion
724-25-J

BOSTON GEAR
724-25-J

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 25:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.7500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.1250 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01107919
N° MFR724-25-J
Prix1,940.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
724-25-J

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 25:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.7500 po, sortie pleine, taille de sortie 1.1250 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI01107919
N° MFR724-25-J
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
Prix1,940.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    724
  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Couple de sortie maximal
    1,056 po-lb à 1750 tr/min
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    31.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Base de montage vendue séparément
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51722-OLD
  • Numéro CUP du fabricant
    781711517222
  • Puissance d’entrée maximale
    1.450 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711517222

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE 724-25-J