Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.63 po
- Dimensions du boîtier7.38 x 4.44 x 8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier8.00 po
- Longueur du boîtier7.38 po
- Largeur du boîtier4.44 po
- Taille d’entrée0.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Débit maximal tr/minEntrée 58.300 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal2100 po-lb à 100 tr/min
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio30:1
- Poids44.79 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant781711517505
- Puissance d’entrée maximale1.680 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1000 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711517505
Aperçu
- Tige et vis sans fin d’entrée intégrés fabriqués en alliage d’acier durci à haute résistance
- La flexibilité de montage multiposition des réducteurs de vitesse de la série 700 permet une installation dans presque toutes les positions
- Le grand réservoir d’huile offre une dissipation thermique et une lubrification très efficaces pour une durée de vie prolongée
- Les tailles de réducteur 710 à 726 ont des roulements à billes prélubrifiés; les tailles 732 à 760 ont des roulements à rouleaux coniques
- Base de montage et autres accessoires vendus séparément
- Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie