Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Couple de sortie maximal2,288 po-lb à 1750 tr/min
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio40:1
- Poids84.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesBase de montage vendue séparément
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant51778-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711517789
- Puissance d’entrée maximale2.550 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointNitrile
- Série700
- CUP_NON781711517789