Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.7500 po
- Dimensions du boîtier10 x 6.38 x 10.44 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier10.44 po
- Longueur du boîtier10.00 po
- Largeur du boîtier6.38 po
- Taille d’entrée1.0000 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Débit maximal tr/minEntrée 87.500 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal5800 po-lb à 100 tr/min
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio20:1
- Poids100.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant781711517925
- Puissance d’entrée maximale5.000 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue2000 lb
- RéductionCélibataire
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711517925