Spécifications
Dimensions
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant760
- Couple de sortie maximal8,580 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie2.2500 po
- Ratio20:1
- Poids0.01 lb
Détails
- Détails supplémentairesBase de montage vendue séparément
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant781711518366
- Puissance d’entrée maximale16.540 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointNitrile
- Série700
- CUP_NON781711518366