Motion
FWA713-100-B4-G

BOSTON GEAR
FWA713-100-B4-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01111224
N° MFRFWA713-100-B4-G
Prix3,089.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA713-100-B4-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 0.6250 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01111224
N° MFRFWA713-100-B4-G
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
Prix3,089.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    713
  • Distance centrale
    1.33 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    17.00 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52313
  • Numéro CUP du fabricant
    781711523131
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B4
  • CUP_NON
    781711523131

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE FWA713-100-B4-G