Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.33 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant713
- Rapport nominal600:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio600:1
- Poids16.00 lb
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro de catalogue du fabricant52517-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711525173
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- CUP_NON781711525173