Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.63 po
- Dimensions du boîtier7.38 x 4.44 x 8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier8.00 po
- Longueur du boîtier7.38 po
- Largeur du boîtier4.44 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal200:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio200:1
- Poids55.00 lb
Details
- Boîtier inclusOui
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant52354-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711523544
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711523544
Aperçu
Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE FWA726-200-B5-G
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité