Motion
FWA726-400-B5-G

BOSTON GEAR
FWA726-400-B5-G

FWA726 D/R Rouge. 400:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01111748
N° MFRFWA726-400-B5-G
Prix3,204.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA726-400-B5-G

FWA726 D/R Rouge. 400:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01111748
N° MFRFWA726-400-B5-G
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
Votre prix3,204.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.63 po
  • Dimensions du boîtier
    7.38 x 4.44 x 8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.00 po
  • Longueur du boîtier
    7.38 po
  • Largeur du boîtier
    4.44 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    55.00 lb

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    781711523575
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711523575

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE FWA726-400-B5-G

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good