Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier721
- Distance centrale2.06 po
- Hauteur du boîtier3.81 po
- Largeur du boîtier6.00 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal600:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio600:1
- Poids38.00 lb
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant52450-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711524503
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711524503