Motion
FWC732-100-B7-G

BOSTON GEAR
FWC732-100-B7-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01113651
N° MFRFWC732-100-B7-G
Prix5,211.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC732-100-B7-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.3750 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI01113651
N° MFRFWC732-100-B7-G
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
Prix5,211.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    87.00 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53266-OLD
  • Numéro CUP du fabricant
    781711532669
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B7
  • CUP_NON
    781711532669

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE FWC732-100-B7-G