Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Hauteur du boîtier5.88 po
- Largeur du boîtier9.00 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal1200:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio1200:1
- Poids96.00 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant52480-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711524800
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711524800