Motion
MT2643188
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 1890 , matériau en acier haute vitesse, diamètre de 1/16 po, longueur de coupe de 3/16 po, diamètre de tige de 3/16 po, longueur totale de 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01114093
N° MFRMT2643188
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE ® Usine à bout sphérique pour outils de coupe - série 1890 , matériau en acier haute vitesse, diamètre de 1/16 po, longueur de coupe de 3/16 po, diamètre de tige de 3/16 po, longueur totale de 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01114093
N° MFRMT2643188

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3/16 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    1/16 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe au centre de la boule
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    1890
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
43188 1/16 DE 2FL FRAISE EN BOUT À BOUT SPHÉRIQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon