Motion
FWC752-600-B5-G

BOSTON GEAR
FWC752-600-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - double réduction, 600:1 rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01114549
N° MFRFWC752-600-B5-G
Prix9,478.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC752-600-B5-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - double réduction, 600:1 rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 2.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01114549
N° MFRFWC752-600-B5-G
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
Votre prix9,478.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    525
  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Hauteur du boîtier
    7.38 po
  • Largeur du boîtier
    13.13 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    752
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    600:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    218.00 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52504
  • Numéro CUP du fabricant
    781711525043
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711525043

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE FWC752-600-B5-G

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté