Motion
MT2243286
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1895 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 9/64 po, 4 cannelures, longueur de coupe 7/16 po
N° D’ARTICLE MI01114702
N° MFRMT2243286
Prix40.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 1895 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 9/64 po, 4 cannelures, longueur de coupe 7/16 po
N° D’ARTICLE MI01114702
N° MFRMT2243286
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
Prix40.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    7/16 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    9/64 po
  • Longueur totale
    3-1/8 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    1895
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
43286 1895 HSS 4FL DE 9/64X3/8