Motion
F710-30-B4-H

BOSTON GEAR
F710-30-B4-H

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 1.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI01114721
N° MFRF710-30-B4-H
Prix1,083.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F710-30-B4-H

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 30:1 rapport, 1.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI01114721
N° MFRF710-30-B4-H
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
Prix1,083.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    710
  • Distance centrale
    1.00 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    710
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    42CZ
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    7.00 lb

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51862
  • Numéro CUP du fabricant
    781711518625
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B4
  • CUP_NON
    781711518625

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE F710-30-B4-H
  • Tige et vis sans fin d’entrée intégrés fabriqués en alliage d’acier durci à haute résistance
  • La flexibilité de montage multiposition des réducteurs de vitesse de la série 700 permet une installation dans presque toutes les positions
  • Le grand réservoir d’huile offre une dissipation thermique et une lubrification très efficaces pour une durée de vie prolongée
  • Les tailles de réducteur 710 à 726 ont des roulements à billes prélubrifiés; les tailles 732 à 760 ont des roulements à rouleaux coniques
  • Base de montage et autres accessoires vendus séparément
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie