Motion
FWC721-600-B5-J

BOSTON GEAR
FWC721-600-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - double réduction, 600:1 rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01115822
N° MFRFWC721-600-B5-J
Prix2,547.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC721-600-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - double réduction, 600:1 rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01115822
N° MFRFWC721-600-B5-J
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
Prix2,547.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.06 po
  • Longueur du boîtier
    6.00 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 2.900 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1025 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    600:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    19227-OLD
  • Numéro CUP du fabricant
    781711192276
  • Puissance d’entrée maximale
    0.130 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711192276
  • Trousse de base J verticale
    721JBASE

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE FWC721-600-B5-J

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté