Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Frein extérieur Diamètre228.6 mm
- Global Longueur187.32 mm
Détails
- Type de freinBouton de déclenchement par traction
- Matériau du boîtierFeuille métallique
- Type de montageProtection de ventilateur montée
- Couple statique nominal35 pi-lb
- Nombre de disques de friction1
- Normes respectéesCSA, NEMA 2
- CUP_NON662327170288
- Tension nominale190 @ 50 Hz V ac, 230 @ 60 Hz V ac