Motion
F718-40-B5-H

BOSTON GEAR
F718-40-B5-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01116748
N° MFRF718-40-B5-H
Prix1,335.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F718-40-B5-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 40:1 rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie solide, taille de sortie 0.8750 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01116748
N° MFRF718-40-B5-H
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
Prix1,335.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.75 po
  • Dimensions du boîtier
    5-1/2 x 3.69 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.75 po
  • Longueur du boîtier
    5.00 po
  • Largeur du boîtier
    3.69 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 43.800 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    690 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51943-OLD
  • Numéro CUP du fabricant
    781711519431
  • Puissance d’entrée maximale
    0.570 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    500 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711519431

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE F718-40-B5-H
  • Tige et vis sans fin d’entrée intégrés fabriqués en alliage d’acier durci à haute résistance
  • La flexibilité de montage multiposition des réducteurs de vitesse de la série 700 permet une installation dans presque toutes les positions
  • Le grand réservoir d’huile offre une dissipation thermique et une lubrification très efficaces pour une durée de vie prolongée
  • Les tailles de réducteur 710 à 726 ont des roulements à billes prélubrifiés; les tailles 732 à 760 ont des roulements à rouleaux coniques
  • Base de montage et autres accessoires vendus séparément
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie