Motion
F721-30-B5-J

BOSTON GEAR
F721-30-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01117647
N° MFRF721-30-B5-J
Prix1,321.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F721-30-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01117647
N° MFRF721-30-B5-J
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
Prix1,321.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.06 po
  • Dimensions du boîtier
    6 x 3.81 x 6.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.38 po
  • Longueur du boîtier
    6.00 po
  • Largeur du boîtier
    3.81 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 58.300 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1050 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    26.45 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51971-OLD
  • Numéro CUP du fabricant
    781711519714
  • Puissance d’entrée maximale
    0.990 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    700 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711519714
  • Trousse de base J verticale
    721JBASE

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE F7721-30-B5-J
  • Tige et vis sans fin d’entrée intégrés fabriqués en alliage d’acier durci à haute résistance
  • La flexibilité de montage multiposition des réducteurs de vitesse de la série 700 permet une installation dans presque toutes les positions
  • Le grand réservoir d’huile offre une dissipation thermique et une lubrification très efficaces pour une durée de vie prolongée
  • Les tailles de réducteur 710 à 726 ont des roulements à billes prélubrifiés; les tailles 732 à 760 ont des roulements à rouleaux coniques
  • Base de montage et autres accessoires vendus séparément
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté