Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Dimensions du boîtier9 x 5.88 x 9.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier9.38 po
- Longueur du boîtier9.00 po
- Largeur du boîtier5.88 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Débit maximal tr/minEntrée 116.700 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal3700 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio15:1
- Poids0.01 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant52056
- Numéro CUP du fabricant781711520567
- Puissance d’entrée maximale4.650 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1300 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711520567
Aperçu
- Tige et vis sans fin d’entrée intégrés fabriqués en alliage d’acier durci à haute résistance
- La flexibilité de montage multiposition des réducteurs de vitesse de la série 700 permet une installation dans presque toutes les positions
- Le grand réservoir d’huile offre une dissipation thermique et une lubrification très efficaces pour une durée de vie prolongée
- Les tailles de réducteur 710 à 726 ont des roulements à billes prélubrifiés; les tailles 732 à 760 ont des roulements à rouleaux coniques
- Base de montage et autres accessoires vendus séparément
- Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie