Motion
F732-30-B9-H

BOSTON GEAR
F732-30-B9-H

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 30:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI01120436
N° MFRF732-30-B9-H
Prix4,977.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F732-30-B9-H

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 30:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 1.3750 po, sortie double, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI01120436
N° MFRF732-30-B9-H
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
Prix4,977.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    325
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Couple de sortie maximal
    2456 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    66.1 lb, 29.98 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Base de montage vendue séparément
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52961-OLD
  • Numéro CUP du fabricant
    781711529614
  • Puissance d’entrée maximale
    2.640 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • CUP_NON
    781711529614

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE F732-30-B9-H