Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Dimensions du boîtier9 x 5.88 x 9.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier9.38 po
- Longueur du boîtier9.00 po
- Largeur du boîtier5.88 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Débit maximal tr/minEntrée 58.300 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal4000 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio30:1
- Poids0.01 lb
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant52963-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711529638
- Puissance d’entrée maximale2.800 ch à 1150 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue1300 lb
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711529638