Motion
MT2244255
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 4553 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 3/8 po, 4 cannelures, longueur de coupe 3/4 po
N° D’ARTICLE MI01120520
N° MFRMT2244255
Prix41.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Moulin à bout carré ® Cutting Tools - Série 4553 , matériau en acier haute vitesse, fini/revêtement brillant, double extrémité, diamètre de 3/8 po, 4 cannelures, longueur de coupe 3/4 po
N° D’ARTICLE MI01120520
N° MFRMT2244255
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
Prix41.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    3/4 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    3/8 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    4553
  • Simple ou double Fin  
    Double
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
44255 3/8 DE 4FL BROYEUR D’EXTRÉMITÉ CENTRALE HSS