Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal600:1
- Ratio600:1
- Poids91.1 lb, 41.32 kg
Détails
- Trousse de coussinetsB5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- Numéro de catalogue du fabricant53054
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5