Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier726
- Distance centrale2.62 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio1200:1
- Poids63.1 lb, 28.62 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Type d’entréeAccouplement face en C
- Numéro de catalogue du fabricant53117
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5
- CUP_NON781711531174