Motion
RF710-10-B4-J

BOSTON GEAR
RF710-10-B4-J

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 1.00 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.3750 po, sortie solide, taille de sortie 0.5000 po, sortie droite, cadre B4-42CZ
N° D’ARTICLE MI01124044
N° MFRRF710-10-B4-J
Prix1,809.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF710-10-B4-J

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 1.00 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.3750 po, sortie solide, taille de sortie 0.5000 po, sortie droite, cadre B4-42CZ
N° D’ARTICLE MI01124044
N° MFRRF710-10-B4-J
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
Prix1,809.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.00 po
  • Taille d’entrée
    0.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    710
  • Couple de sortie maximal
    138 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    B4-42CZ
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Base de montage vendue séparément
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52604
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711526040
  • Puissance d’entrée maximale
    0.440 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B4
  • CUP_NON
    781711526040

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RF710-10-B4-J

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté