Motion
RF710-5-B4-J

BOSTON GEAR
RF710-5-B4-J

RF710 rouge S/R. 5:1 Ratio, sans base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI01124257
N° MFRRF710-5-B4-J
Prix2,081.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF710-5-B4-J

RF710 rouge S/R. 5:1 Ratio, sans base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI01124257
N° MFRRF710-5-B4-J
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
Prix2,081.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.00 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    710
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 350.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    115 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    42CZ
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711526019
  • Puissance d’entrée maximale
    0.690 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    150 lb
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711526019

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RF710-5-B4-J