Motion
RF713-10-B5-H

BOSTON GEAR
RF713-10-B5-H

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.5000 po, sortie solide, taille de sortie 0.6250 po, sortie double, cadre B5-56C
N° D’ARTICLE MI01124324
N° MFRRF713-10-B5-H
Prix2,090.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF713-10-B5-H

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 10:1 rapport, 1.33 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 0.5000 po, sortie solide, taille de sortie 0.6250 po, sortie double, cadre B5-56C
N° D’ARTICLE MI01124324
N° MFRRF713-10-B5-H
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
Prix2,090.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    713
  • Distance centrale
    1.33 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Couple de sortie maximal
    281 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    B5-56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Base de montage vendue séparément
  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52624
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711526248
  • Puissance d’entrée maximale
    0.860 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711526248

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RF713-10-B5-H