Motion
RF715-10-B5-H

BOSTON GEAR
RF715-10-B5-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 10:1 rapport, 1.54 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01124632
N° MFRRF715-10-B5-H
Prix2,607.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF715-10-B5-H

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction simple, 10:1 rapport, 1.54 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.7500 po de taille de sortie, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI01124632
N° MFRRF715-10-B5-H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,607.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.54 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    715
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    0.7500 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52648
  • Numéro CUP du fabricant
    781711526484
  • Puissance d’entrée maximale
    1.939 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711526484

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE RF715-10-B5-H
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good