Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage16.80 hp
- Inertie du variateur41.65 lb-po2
- Taille minimale du pignon35/40T, 40/30T, 50/25T, 60/21T
- Diamètre extérieur7.25 po
- Longueur totale6.42 po
- Taille du pilote3.150 po
- Taille du port1/8 NPT
- Poids14.50 lb
Détails
- Durée de vie approximative de l'embrayage230 hphr
- Type d’alésageDroit
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée1.797 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve0.628 po3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage34413 pi-lb
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir/ressort
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284153393
- Diss. thermique continu embrayage max.0.53 hp
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.3600 tr/min
- Couple d'embrayage statique maximal770 po-lb
- Capacité de couple dynamique maximale655 po
- Pression d’engagement minimale5 psi
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement6, 1/32–18 boulons à 60° sur un cercle de 3.968 po
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- Inertie de l’arbre16.77 lb/po2
- Plage de température32-150 °F
- CUP_NON662284153393
Aperçu
- Embrayage à enclenchement pneumatique monté à l'extrémité de l'arbre de forage droit avec raccord d'air rotatif
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation