Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.06 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant721
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio10:1
- Poids0.01 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant52873
- Numéro CUP du fabricant781711528730
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- CUP_NON781711528730