Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.39°
- Gamme de tailles d’alésage0.5000 in, 0.5000 to 2.1250 in, 0.5625 in, 0.6250 in, 0.6875 in, 0.7500 in, 0.8125 in, 0.8750 in, 0.9375 in, 1.0000 in, 1.0625 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in
- Diamètre total9.00 po
- Longueur totale3.55 po
- Taille du port1/4 NPT
- Poids26.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa douille QD est requise et vendue séparément. Pour empêcher la rotation du boîtier, voir le support de goupille de couple sous les accessoires.
- Durée de vie approximative des freins1838 hp/h
- Style d’alésageBague SK (0.5000 à 2.1250 po)
- Type d’alésageQD Bushed
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée5.193 po3
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve1.724 po3
- Code de couleur du bord orienté vers le freinVert
- Zone efficace face au frein30.6 po2
- Type de face de freinFaible coefficient
- Capacité du dissipateur thermique de frein125000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein28.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.199
- Type et portée de la bagueType SK - 0.5000 à 2.1250 po / 254 mm
- Engagement/libérationAir/ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionArrêt et maintien
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.2.23 hp
- Pression maximale80 psi
- Rpm max.1800 tr/min
- Couple de freinage statique maximal960 po
- Pression d’engagement minimale3 psi
- ModèleT-800
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Autres accessoires823400 (support de goupille de serrage)
- Type de produitFreins pneumatiques montés sur arbre
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Trousses de commande recommandées940011,940012,940017,940021
- Inertie de l’arbre114.48 lb/po2
- CUP_NON662284158565
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire