Motion
827574
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série S, les freins de la série T, les freins de la série SSE, les freins de la série TSE-1000, la façade de frein à coefficient élevé, le code de couleur de bordure de face de frein violet, la durée de vie de face de frein 5000 hp/h
N° D’ARTICLE MI01126570
N° MFR827574
Prix430.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de façade - À utiliser avec les freins de la série S, les freins de la série T, les freins de la série SSE, les freins de la série TSE-1000, la façade de frein à coefficient élevé, le code de couleur de bordure de face de frein violet, la durée de vie de face de frein 5000 hp/h
N° D’ARTICLE MI01126570
N° MFR827574

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix430.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Consultez Motion Industries avant d’utiliser des types de revêtement non originaux. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus d’informations sur ce service. Les parements à coefficient élevé offrent plus de couple de sortie et une durée de vie réduite.
  • Durée de vie approximative des freins
    5000 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    50.3 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • À utiliser avec la série
    Freins série S, freins série SSE, freins série T, freins série TSE-1000
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284158992

Aperçu

Description du fabricant
827574 T/S1000 TROUSSE DE VISAGE H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté