Motion
835127
Trousse de revêtement - À utiliser avec les freins de la série TCB, le revêtement de frein à coefficient standard, le code de couleur du bord de frein rouge, la durée de vie du côté de frein 750 hp/h
N° D’ARTICLE MI01126742
N° MFR835127
Prix76.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec les freins de la série TCB, le revêtement de frein à coefficient standard, le code de couleur du bord de frein rouge, la durée de vie du côté de frein 750 hp/h
N° D’ARTICLE MI01126742
N° MFR835127

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations.
  • Durée de vie approximative des freins
    750 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    8.0 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    Moitié étrier = 16.00 hp
  • À utiliser avec la série
    Freins de la série TCB
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Série
    Freins TCB
  • CUP_NON
    662284179454

Aperçu

Description du fabricant
835127 TROUSSE DE VISAGE TCB07

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté