Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Embrayage extérieur Diamètre8.38 po
- Longueur totale5.57 po
- Inertie totale0.6640 lb/pi2 (moyeu d’entraînement)
Détails
- Type d'embrayageUnité de pignon de rotor d’embrayage
- Type de montageArbre de conduite, arbre de moteur, arbre de tronçon
- Couple statique nominal1740 po
- Normes respectéesCSA
- CUP_NON662327308100
- Tension nominale90-100 V c.c.