Motion
S-600 35MM

NEXEN GROUP
S-600 35MM

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 BSPT, maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI01126924
N° MFRS-600 35MM
Prix1,583.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
S-600 35MM

Frein monté sur arbre - pneumatique/ressort, type à alésage droit, taille de port 1/4 BSPT, maximum 1800 tr/min, fini oxyde noir, face de coefficient standard
N° D’ARTICLE MI01126924
N° MFRS-600 35MM
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
Prix1,583.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gamme de tailles d’alésage
    35 mm
  • Diamètre total
    7.19 po
  • Longueur totale
    3.20 po
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    15.50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Pour empêcher la rotation du boîtier, utilisez le support de goupille de couple de la section des accessoires.
  • Durée de vie approximative des freins
    427 kW/h
  • Temps approximatif de réponse à l’engagement
    70 ms
  • Style d’alésage
    Alésage à la taille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    34.540 cm3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    16.780 cm3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    120 cm2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    81000 Joule
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    12.70 kW
  • Facteur de réponse du frein
    0.124
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt et maintien
  • Protections
    818300
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Diss. thermique continue frein max.
    0.97 kW
  • Pression maximale
    6.0 bars
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Couple de freinage statique maximal
    103 N-m
  • Modèle
    S-600
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Autres accessoires
    821400 (support de goupille de serrage)
  • Type de produit
    Freins pneumatiques montés sur arbre
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de commande recommandées
    940011,940012,940017,940021
  • Inertie de l’arbre
    59.00 kg/cm2
  • CUP_NON
    662284159104

Aperçu

Description du fabricant
827910 ORE S-600 35 MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté