Motion
934207
Disques de frein - À utiliser avec les freins de la série BD, type J QD, 1.500 - 3.875 po de diamètre, 24.0000 po d’épaisseur, 0.5000 po d’épaisseur, 1900 tr/min, inertie de l’arbre 4483.34 lb-po2, fini acier nu et fer
N° D’ARTICLE MI01128627
N° MFR934207
Prix2,818.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disques de frein - À utiliser avec les freins de la série BD, type J QD, 1.500 - 3.875 po de diamètre, 24.0000 po d’épaisseur, 0.5000 po d’épaisseur, 1900 tr/min, inertie de l’arbre 4483.34 lb-po2, fini acier nu et fer
N° D’ARTICLE MI01128627
N° MFR934207
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
Prix2,818.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.500 - 3.875 po
  • Taille de l’alésage
    1.500 - 3.875 po
  • Diamètre du disque
    24.0000 po
  • Épaisseur du disque
    0.5000 po
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les bagues de verrouillage conique sont vendues séparément.
  • Style d’alésage
    QD Type J
  • Capacité du dissipateur thermique de frein
    703000 pi-lb
  • Rayon de travail du disque en entrée.
    BC = 10.938, BD = 10.625, SPC = 10.563 po
  • Finition
    Acier nu et fer
  • À utiliser avec la série
    Frein série BD
  • Fonction
    Disque non ventilé avec moyeu
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Catégorie de pièces
    Disques, tambours, moyeux et étriers
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Inertie de l’arbre
    4483.34 lb/po2
  • CUP_NON
    662284167192

Aperçu

Description du fabricant
934207 BD DISC-HUB 24.00 DE
  • Disque non ventilé de 0,500 pouce

Vous pourriez également aimer